Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade autoperceuse pias®
Vis de façade autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis de façade autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis de façade autoperceuse pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade autoperceuse pias®

Vis de couture en acier zingué (A3K), avec tête hexagonale et pointe autoperceuse réduite

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Type d’entrainement: Hexagonal
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Souterrain: Acier
  • Diamètre nominal: 4,8 mm
  • Diamètre de tête: 10,5 mm
  • Hauteur de tête: 4,4 mm
  • Longueur de la pointe du foret: 4,5 mm
  • Ouverture de clé: SW8
  • Épaisseur de matériau à percer maxi (acier): 3 mm
  • Pour épaisseur maximale de sous-structure: 1,5 mm
  • Homologation: ETA-10/0184
  • Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi: 1700-2500 tr/min

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
021424813
13 mm 11 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
1000 pcs
021424816
16 mm 14 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
1000 pcs
021424819
19 mm 17 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
500 pcs
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
Information on price display
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
  • Grâce au diamètre réduit de la pointe autoperceuse, la vis de couture possède une meilleure résistance à la rupture qu'une Pias normale (les valeurs d'extraction et de foirage sont jusqu'à 50 % plus élevées)

  • Tire les deux panneaux de profilé en acier l'un contre l'autre

  • Epaisseur de matériau à percer : max. 2,5 mm

  • Pour le couturage des panneaux de profilé en acier entre eux
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.