Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse pias®
Vis de couture en acier zingué (A3K), avec tête hexagonale et pointe autoperceuse réduite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Grâce au diamètre réduit de la pointe autoperceuse, la vis de couture possède une meilleure résistance à la rupture qu'une Pias normale (les valeurs d'extraction et de foirage sont jusqu'à 50 % plus élevées)
- Tire les deux panneaux de profilé en acier l'un contre l'autre
- Epaisseur de matériau à percer : max. 2,5 mm
- Pour le couturage des panneaux de profilé en acier entre eux
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!