Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade Faba® type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 1
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 2
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 3
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade Faba® type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement glissant. Pour la fixation de profilés en acier et aluminium ainsi que d'éléments sandwich en bois, acier et aluminium < 2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 43 versions
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement anti-frottement, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier



La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Acier/bois

  • Aluminium/acier

  • Aluminium/aluminium

  • Aluminium/bois


Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour le montage en sandwich à partir d'une longueur ≥ 90 mm dans les ossatures en bois

Indication

Lors du montage de panneaux en sandwich sur des ossatures en bois, respecter le calcul et la validation statiques lors de la sélection de la longueur de fixation (profondeur de vissage).

Domaine d'application