Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée FEBOS® M
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée FEBOS<SUP>®</SUP> M - 1
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée FEBOS<SUP>®</SUP> M - 2
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée FEBOS<SUP>®</SUP> M - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée FEBOS® M

Acier zingué bleu, empreinte PH. Pour assemblages à vis non automatiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Filetage métrique

  • Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)

  • Plus de filets en prise pour les tôles minces


Le risque d'une déformation par accumulation de matière lors d'un vissage profond dans un profilé en matière plastique avec renfort métallique est minimisé par le filetage métrique plat


En cas d'accumulation de matière lors du vissage, la pointe autoperceuse peut s'arracher ou la vis se casser.

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.