Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de fenêtre PVC FEBOSplus long BSP acier zingué TF PH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de fenêtre PVC FEBOSplus long BSP acier zingué TF PH

Acier zingué, bleu passivé (A2K), empreinte PH. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Filetage de vis à tôle

  • avec pointe de perçage longue pour des forces de renfort supérieures

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm)


Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)