- Empreinte : PH2
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C
Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!