Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage Amo® III 7.5 TYPE 3 tête demi-ronde
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III  7.5 TYPE 3 tête demi-ronde - 1
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III  7.5 TYPE 3 tête demi-ronde - 2
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III  7.5 TYPE 3 tête demi-ronde - 3
Vis de réglage Amo<SUP>® </SUP>III  7.5 TYPE 3 tête demi-ronde - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage Amo® III 7.5 TYPE 3 tête demi-ronde

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec une grande tête plate, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement recouverte de capuchons. Acier zingué, empreinte AW30.

  • Diamètre du filetage: 7,5 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Forme de tête: Tête demi-ronde
  • Diamètre de tête: 12,5 mm
  • Empreinte intérieure: AW30

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre du filetage Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0234930102
102 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
0234930112
112 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
0234930122
122 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
0234930152
152 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
023493052
52 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
023493042
42 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
023493072
72 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
023493062
62 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
023493082
82 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
023493092
92 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
0234930182
182 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
0234930132
132 mm 7,5 mm Acier Plaqué zinc
200 pcs
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
  • Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Durée de résistance au feu testée : 120 minutes

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Montage à trou débouchant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capacité de charge

  • Amovible

  • Grande facilité d'insertion dans le support
Indication

Informations d'utilisation


Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres en extérieur, édition 2010



Réf. 5995 000 000 :


La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.



Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages à haute résistance tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4


La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.



Autres informations


Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.


Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)



Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)



Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo® Bag



Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000



Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut ift de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006



Test d'un élément de fixation : Evaluation des résultats d'essais sur l'installation de fenêtres réalisée par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté du 13 février 1990



Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut ift de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté du 11 octobre 2000