Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage en acier trempé, tête hexagonale et rondelle d'étanchéité. Pour la fixation de panneaux sandwich sur ossatures métalliques d'épaisseur ≤ 12 mm
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans pré-perçage
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Conformément à l'agrément technique ATE-13/0210 convient au montage en sandwich sur les ossatures en acier ≤ 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!