Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade à tête hexagonale Faba® Type BZ
Acier inoxydable A2 zingué (A2K)
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
Peut être livrée également avec différentes variantes de rondelles d’étanchéité, en fonction de la commande.
Pour la fixation de profilés en acier et aluminium, de panneaux sandwich, en matière plastique, fibrociment et bois sur :
- Sous-structures en acier ≥ 1,5 mm
- Sous-structures en aluminium ≥ 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!