® Type BZ
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
® Type BZ
acier inoxydable A2 zingué
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
Rondelle d'étanchéité avec joint EPDM résistant aux intempéries
Avis technique
- Z-14.1-4
- Z-14.4-407 (fixation en sandwich) (longueur ≥ 50 mm)
- Z-14.1-537 (aluminium)
Agrément technique européen ATE 10/0184
Agrément technique européen ATE-13/0210 (longueur ≥ 50 mm)
Pour la fixation de profilés acier et aluminium, de panneaux sandwich, en matière plastique, fibrociment et bois sur
- Sous-structures en acier ≥ 1,5 mm
- Sous-structures en aluminium ≥ 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!