Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse Pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite
Vis autoperceuse Pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite - 1
Vis autoperceuse Pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite - 2
Vis autoperceuse Pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse Pias®, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite

Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage réduite. Pour la fixation de panneaux de profilé en acier fins (raccords à éclisse) sur l'acier ≤ 1,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier
Indication

Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.

ETA-10/0184