Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse de bardage pias® pias®
Vis autoperceuse de bardage pias<SUP>®</SUP> pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse de bardage pias<SUP>®</SUP> pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse de bardage pias<SUP>®</SUP> pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse de bardage pias<SUP>®</SUP> pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de bardage pias® pias®

DIN 7504-K avec tête et rondelle d'étanchéité en acier inoxydable, acier cémenté, zingué
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
  • Rondelle d'étanchéité en acier inoxydable avec joint vulcanisé en EPDM résistant aux intempéries

  • Tête hexagonale avec enveloppe en acier inoxydable
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.

Avis technique Z-14.1-4. (ne s'applique pas au diam. 5 mm)



Agrément technique européen ATE 10/0184 (ne s'applique pas au diam. 5 mm)