Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse de bardage piasta®
Bimétallique, acier inoxydable A2/acier trempé, revêtement Ruspert®, avec tête hexagonale selon ISO 10666
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
Filetage bois en acier inoxydable 1.4301
Rondelle d'étanchéité (Ø 14 mm) en acier inoxydable avec joint EPDM (épaisseur 3 mm)
Pour la fixation des profilés ondulés (par ex. 18/76)
Données de performances : Voir agrément
Avis technique Z-14.1-4 et Z-14.1-537 Agrément technique européen ATE 10/0184
Pour la fixation de profilés métalliques et de panneaux sur bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!