Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage Amo®III Type 1
Vis de réglage Amo<SUP>®</SUP>III Type 1 - 1
Vis de réglage Amo<SUP>®</SUP>III Type 1 - 2
Vis de réglage Amo<SUP>®</SUP>III Type 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage Amo®III Type 1

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour un enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier zingué, empreinte AW30.

  • Diamètre du filetage: 7,5 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante
  • Diamètre de tête: 12 mm
  • Empreinte: AW30

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre du filetage Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
023473052
52 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730102
102 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730122
122 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730132
132 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730152
152 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
023473072
72 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730212
212 mm 7,5 mm Acier Zingué
100 pcs
023473082
82 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
023473092
92 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
023473062
62 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730182
182 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
0234730112
112 mm 7,5 mm Acier Zingué
200 pcs
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
  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville ou outil de pose requis

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, transmission optimale de puissance

  • Pénétration aisée

  • Grande facilité d'insertion dans le support

  • Aucune contraite sur les dormants ou le support

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Durée de résistance au feu de 120 minutes
Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Remarque : guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres (réf. 5995 000 000).


Pour assurer une fixation anti-chutes des fenêtres conformément aux consignes et réglementations, un système de sécurité approuvé (par ex. support d'installation de fenêtres W-ABZ) doit être utilisé, ou bien, une approbation est requise pour chaque cas précis.



Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO Bag



Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo III 11,5 mm)

Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 dans béton



Rapport de test n° 202 31790. Fixation d'une fenêtre à l'étanchéité à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1



Rapport d'essai n° 105 34261. Fixation d'une fenêtre en plastique dans maçonnerie en briques silico-calcaires. Poids de l'encadrement : 72,5 kg. Test effectué sans cales de réglage latérales.



Rapport de test n° 105 43036. Fixation d'une fenêtre en plastique dans maçonnerie en briques silico-calcaires. Poids de l'encadrement : 70 kg. Connexion à vis dans le profilé sans armature en acier.


Test effectué sans cales de réglage latérales.



Planifier, calculer et confirmer votre propre installation de fenêtres spécifique à l'aide de l'outil "ift" sur www.montagetool.de