Vis à bois à tête cylindrique bombée : profitez du savoir-faire de Würth
À la recherche d’une visserie fiable et solide pour une fixation durable ? Pourquoi ne pas faire confiance à la qualité des produits Würth ? Fort de son expérience en la matière, votre fabricant a le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins les plus spécifiques et vous permettra de trouver les vis à bois à tête cylindrique bombée dont vous avez besoin pour vos chantiers !
Une vis à bois à tête cylindrique bombée placée sous le signe de la qualité
Placée sous le signe de la qualité, la visserie Würth est synonyme de fixations solides et fiables à court comme à long terme, que ce soit dans le bois ou dans d’autres produits. En conséquence, les vis à bois à tête cylindrique bombée en acier qui vous sont proposées par le fabricant permettent de relier les pièces en bois sans risque de fissure. Elles sont fortes d’un filetage asymétrique pour un vissage plus rapide associé à un couple de forage élevé.
Synonymes d’un centrage facilité, les vis à bois en acier zingué et inox Würth s’ajusteront facilement pour une transmission optimale des forces. Opter pour des vis à bois à tête cylindrique bombée (tcb) Würth c’est également faire le choix de la sécurité car elles garantissent une diminution des risques d’éclatement du bois. Les produits et les outils Würth, à l’image des vis à bois à tête cylindrique bombée, sont reconnus comme étant de grande qualité.
Profitez également des gammes de vis à bois à tête fraisée et tête fraisée autofraisante.
Une vis bois à tête cylindrique bombée pour chaque besoin
Chez Würth, tous les besoins et les impératifs sont pris en compte, raison pour laquelle vous retrouverez une grande variété de vis à bois, cylindrique bombée ou non. Pour sélectionner vos vis à bois à tête cylindrique bombée, vous pourrez vous pencher sur des critères pratiques tels que :
- le diamètre nominal de la vis : 3 à 5 mm.
- la longueur de la vis à bois : 10 à 30 mm,
- son diamètre de tête : 5,8 à 10 mm,
- sa hauteur de tête : 2,2 à 4 mm,
- le type d’empreinte : AW10, AW20, AW30, Z1, Z2, Z3,
- son filetage : partiel ou total,
- la forme de son filetage : filetage à gros pas, filetage simple,
- la longueur de son filetage : 8,5 à 22,5 mm,
- sans oublier sa matière (acier zingué, inox...) et bien entendu, sa finition.
La gamme de visserie à bois Würth, grâce à son large panel de critères (filetage, empreinte, diamètre, longueur, etc…), vous permettra de répondre à toutes les contraintes de vos chantiers.