Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour châssis AMO® III
Vis autoformeuse à tête fraisée (Ø 12 mm), empreinte AW et fraisoirs à facettes, acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Gains de temps et d'argent
- Taraudage
Ne pas appuyer les pièces les unes sur les autres
- Entretoise sans tension
Finition fine
- Tête fraisée
Capacité de charge élevée
- Les valeurs d'arrachement, la capacité de charge et la résistance au feu de l'AMO® III ont été testées par des laboratoires indépendants
Résistante au feu jusqu'à 120 minutes.
La vis pour châssis AMO® III a été conçue par Würth et peut être utilisée par exemple pour l'espacement sans tension des fenêtres et des portes en bois, plastique ou bois/aluminium.
La vis est autoformeuse, ce qui signifie qu'elle forme un filetage dans le béton, les briques ou le bois. Le pré-perçage est nécessaire dans le cas du béton et des briques, mais pas pour le béton cellulaire et le bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!