Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour cheville ASSY® D Tête fraisée
Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour cheville ASSY-D sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou anneau
Capacité de charge de la cheville plus élevée
Empreinte RW :
- Transmission de puissance optimale
- Centrage optimal dans l'empreinte
- La vis se met bien en place
- Pas de battement
Filets fraiseur
Pour la fixation d'installations en bois sans endommager le matériau.
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Vis pour cheville pour :
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA Shark chevilles
- Cheville à expansion par frappe pour plaque de plâtre W-PL
- Cheville plaque de plâtre W-GS
- Cheville pour matériau léger W-KL
- SHARK ISO cheville d'isolation
- Cheville pour béton cellulaire W-GB
Vis universelle pour panneaux de particules
Meubles, plinthes, volets, éléments de construction, etc.
Les vis ASSY-D en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!