Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX

Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Conforme à la norme RoHS: Non

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Empreinte intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0186000620
6 mm 20 mm 15 mm TX30
500 pcs
0186000625
6 mm 25 mm 15 mm TX30
500 pcs
0186000630
6 mm 30 mm 15 mm TXP30
500 pcs
0186000640
6 mm 40 mm 15 mm TX30
500 pcs
0186000730
7 mm 30 mm 17 mm TX30
250 pcs
0186000750
7 mm 50 mm 17 mm TX30
250 pcs
0186000770
7 mm 70 mm 17 mm TX30
250 pcs
0186000635
6 mm 35 mm 15 mm TX30
500 pcs
0186000650
6 mm 50 mm 15 mm TX30
500 pcs
0186000740
7 mm 40 mm 17 mm TX30
250 pcs
0186000760
7 mm 60 mm 17 mm TX30
250 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Empreinte TX 30

  • Zingué galvanisé noir

  • Grande tête cylindrique bombée

  • Filetage identique à celui des vis à bois WUPO

  • Convient aux chevilles MASTER Ø 8,0 mm pour le montage des rails de réglage

  • Vis esthétique avec un positionnement parfait et une excellente capacité de fixation dans les matériaux qui peuvent être réparés grâce à sa large tête plate convexe.

  • Aucun pré-perçage requis