Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes
Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour tournevis à avance automatique avec insert
- Tête trompette
- Double vitesse
- Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
Homologation selon la norme EN 14566:2008
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!