Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour poignée de meuble
Vis pour poignée de meuble - 1
Vis pour poignée de meuble - 2
Vis pour poignée de meuble - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour poignée de meuble

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Filetage total M4



Acier zingué galvanisé, passivé bleu



Tête plate large de Ø 9,5 mm avec empreinte AW 20


Grande surface de contact



Empreinte AW


  • Bon ajustement

  • Pas d'excentricité axiale

  • Centrage optimal

  • Transfert de force élevé

  • Longue durée de vie de l'embout
Article ni repris, ni échangé.