Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête six pans creux et bout plat ISO 4026 inox A1 brut 12H
Vis sans tête six pans creux et bout plat ISO 4026 inox A1 brut 12H - 1
Vis sans tête six pans creux et bout plat ISO 4026 inox A1 brut 12H - 2
Vis sans tête six pans creux et bout plat ISO 4026 inox A1 brut 12H - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête six pans creux et bout plat ISO 4026 inox A1 brut 12H

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Indication

La classe de dureté 12H correspond à une dureté de 120 HV.



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similitudes | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.