Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête fraisée, type SK/A4, installation à goupille fendue
DIN 7991 (ISO 10462) acier inoxydable A4, avec rondelle fraisée en acier inoxydable A4. Pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4
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
Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ETA-99/0011.
Conforme à l'agrément ETA-99/0011
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!