Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête fraisée, type SK/A4, montage traversant DIN 7991 (ISO 10462) acier inoxydable A4, avec rondelle fraisée, acier inoxydable A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête fraisée, type SK/A4, montage traversant DIN 7991 (ISO 10462) acier inoxydable A4, avec rondelle fraisée, acier inoxydable A4

A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011.

Conforme à l'agrément ATE-99/0011

Article ni repris, ni échangé.