Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis et boulon à tête fraisée (TF)

Tri

Produits populaires

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis et boulon à tête fraisée (TF)

Les vis à tête fraisée Würth

Les vis à tête fraisée sont utilisées pour des travaux avec de la tôle fine ou bien pour des métaux tendres comme l’aluminium et le plastique par exemple. La vis à tête fraisée est idéale pour fixer solidement un élément sans réaliser un perçage préalable ni un taraudage. Ces vis de fixation sont durcies en surface et se vissent directement dans l’acier ou l’aluminium, cela dépend de la matière utilisée.

Les professionnels comme les carreleurs, les charpentiers ou encore les plaquistes utilisent ce type de vis pour leur principale propriété qui est de pouvoir percer le matériau lors du vissage. Pour cette catégorie de vis, Würth France met l’accent sur la qualité et la haute performance des vis à tête fraisée. Parce qu’un professionnel ne peut pas choisir ses vis, son outillage et ses fixations au hasard. Le choix du type de vis doit être efficace et cohérent avec un projet de travaux. À chaque usage correspond une vis dédiée, c’est une phrase qu’il faut se répéter à chaque fois que vous aurez besoin de produits pour vos travaux de vissage et de fixation.

Les vis sont disponibles dans de nombreuses variantes pour des applications complètement différentes. La vis à tête fraisée a une tête de vis qui descend en forme d'entonnoir. La tête de vis est au ras du matériau. Les vis à tête fraisée sont un type de vis courant et sont utilisées dans une grande variété d'applications - par exemple dans la construction de machines ou de véhicules. La vis à tête fraisée est également très appréciée pour le travail du bois, car il n'y a pas de tête de vis en saillie. Le risque de se blesser sur une telle tête de vis est ainsi éliminé si elle est utilisée correctement.

Matériaux et finitions des vis à tête fraisée

Les vis à tête fraisée peuvent être fabriquées dans différents matériaux. Le matériau peut être traité et revêtu de différentes manières. La finition protège le matériau des influences extérieures.

Matières :

  • Acier : Les vis à tête fraisée en acier ne conviennent qu'à un usage intérieur en raison de leur sensibilité à la rouille. Les chiffres après la désignation du matériau se réfèrent à la résistance minimale à la traction et à la limite d'élasticité minimale : A 10.9 signifie donc : résistance minimale à la traction 1000 N/mm², limite d'élasticité minimale 900 N/mm².
  • Acier inoxydable : L'acier inoxydable peut être utilisé à l'extérieur, car sa sensibilité à la rouille est beaucoup plus faible. Les données de résistance du matériau sont données pour chaque produit - par exemple A2-70. A se réfère à l'acier austénitique qui ne rouille pas - par exemple A2. A4 est encore plus robuste et insensible à l'eau de mer ou à divers acides. Le nombre indique la classe de résistance : A 70 signifie 700N/mm².
  • Laiton : Les vis à tête fraisée en laiton à haute teneur en nickel offrent également une protection contre la corrosion et sont adaptées au travail du bois. L'utilisation du laiton a également un aspect optique. Il s'harmonise parfaitement avec la couleur du bois.

Finitions :

  • Brut : Les vis nues n'ont pas de revêtement. Les vis rouillent plus rapidement car il n'y a pas de protection supplémentaire contre la corrosion.
  • Zingué : Les vis en acier zingué se distinguent d'une part par leur optique de haute qualité, mais surtout par la protection contre la corrosion des vis nues. Plus la couche est épaisse, plus la protection est grande.
  • Chromé : Le chromage a lieu après galvanisation. La protection contre la corrosion est encore plus résistante.
  • Nickelé : Les surfaces nickelées ne sont pas seulement protégées contre l'humidité, elles résistent également à de nombreux alcalis et acides.

Retrouvez aussi la gamme des 
vis à métaux autotaraudeuses, utilisées dans de nombreux domaines comme l’industrie et de la construction. Et pour aller encore plus loin, retrouvez aussi les vis à tête hexagonale, pour un travail soigné et professionnel, les vis à tête cylindrique, les vis à tête bombée hexagonale creux.

Les vis à tête fraisée Würth


Les vis à tête fraisée sont utilisées pour des travaux avec de la tôle fine ou bien pour des métaux tendres comme l’aluminium et le plastique par exemple. La vis à tête fraisée est idéale pour fixer solidement un élément sans réaliser un perçage préalable ni un taraudage. Ces vis de fixation sont durcies en surface et se vissent directement dans l’acier ou l’aluminium, cela dépend de la matière utilisée.

Les professionnels comme les carreleurs, les charpentiers ou encore les plaquistes utilisent ce type de vis pour leur principale propriété qui est de pouvoir percer le matériau lors du vissage. Pour cette catégorie de vis, Würth France met l’accent sur la qualité et la haute performance des vis à tête fraisée. Parce qu’un professionnel ne peut pas choisir ses vis, son outillage et ses fixations au hasard. Le choix du type de vis doit être efficace et cohérent avec son projet de travaux. À chaque usage correspond une vis dédiée, c’est une phrase qu’il faut se répéter à chaque fois que vous aurez besoin de produits pour vos travaux de vissage ou de fixation.

Retrouvez aussi la gamme des vis à métaux autotaraudeuses, utilisées dans de nombreux domaines comme l’industrie et de la construction. Et pour aller encore plus loin, retrouvez aussi les vis à tête hexagonale, pour un travail soigné et professionnel, les vis à tête cylindrique, les vis à tête bombée hexagonale creux.

De la théorie à la pratique avec les embouts de vissage Würth


Il est important de bien déterminer la longueur, le diamètre de la vis en fonction du matériau utilisé, de son épaisseur, de son envergure et de son poids. Il faut ensuite faire attention à la tête de la vis, regarder si elle est ronde, carrée ou bien octogonale. Deuxième chose à prendre en compte, il s’agit du filetage de la vis, du pas et la longueur de la vis.
Votre choix s’est porté sur la vis à tête fraisée, elle est idéale pour venir fixer une surface préalablement fraisée. Pour pouvoir visser dans les bonnes conditions, il est primordial d’utiliser l’embout de vissage le mieux adapté à la vis. Un mauvais choix d’embout de vissage peut entraîner la détérioration des bords de la tête de la vis mais aussi de la forme hexagonale à l’intérieur de l’embout de vissage.

Focus sur la vis à tête fraisée Assy 3.0


L’ASSY 3.0 est le type de vis à tête fraisée (TF) le plus courant. De forme conique, cette vis à tête fraisée permet :
- d’affleurer la tête : la vis est enfoncée de sorte que le plat de la tête de vis se retrouve au même niveau que le support en bois.
- de noyer la tête : la vis est enfoncée encore plus profondément dans le support en bois de sorte qu’elle soit moins visible.

Il existe d’autres types de vis à têtes fraisées (TF) :

• Une tête fraisée simple est avant tout destinée à la fixation de quincaillerie. Diamètres de 3 à 4.5 mm.
• Une tête autofraisante permet d’éviter l’opération de préfraisage du bois. Diamètres du 3 à 10 mm.
• Les vis ASSY 3.0 disposent d’un fraisoir à facettes qui combine les avantages des deux types de têtes fraisées :
- Compatible avec la quincaillerie : n’abîme pas le revêtement de surface.
- Fraisage du bois : meilleure finition, peu d’éclats à la surface. Diamètres : 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 mm.