Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis et boulon à tête hexagonale (TH)

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis et boulon à tête hexagonale (TH)

Vis et boulons à tête hexagonale (TH) dans toutes les variantes chez WÜRTH

Le choix des vis est large et adapté à des usages très différents. La vis à tête hexagonale n'a pas de tête de vis ordinaire qui peut être vissée et dévissée avec un tournevis. Une clé ou une douille est nécessaire pour serrer la tête de ce produit. Chez WÜRTH, vous trouverez des vis à tête hexagonale dans toutes les variantes courantes.

 

LES AVANTAGES DES VIS À TÊTE HEXAGONALE

Le fait que les vis à tête hexagonale soient fixées et desserrées radialement à l'aide d'une clé en acier et non axialement avec un tournevis est particulièrement avantageux dans deux situations : d'une part, s'il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour accéder à la vis par l'avant. D'autre part, lorsque des composants doivent être retirés régulièrement ou lorsque la vis peut se desserrer sous l'effet d'influences extérieures. Dans ces cas, la vis est souvent serrée ou resserrée. L'utilisation fréquente de la tête de vis l'use jusqu'à ce qu'elle soit finalement inutilisable. Cela peut devenir un problème si le tournevis ne peut plus tenir. Cela ne se produit pas à l'aide d'une clé et d'une vis à tête hexagonale.

 

LES MATÉRIAUX DES VIS À TÊTE HEXAGONALE

Les vis et boulons TH sont produits à partir de différents matériaux. Les matériaux les plus courants sont les suivants :

  • Acier : Les vis en acier sont les vis les plus utilisées dans la vie quotidienne. Ils sont conçus pour un usage intérieur car ils sont sensibles à la rouille. Les chiffres après la désignation du matériau - séparés par un point - donnent des informations sur la résistance, plus précisément sur la résistance minimale à la traction et la limite d'élasticité. A 10.9 signifie donc : résistance minimale à la traction 1000 N/mm², limite d'élasticité minimale 900 N/mm².
  • Acier inoxydable : L'acier inoxydable est nettement moins sensible à la rouille et peut donc également être utilisé à l'extérieur. Ici, les propriétés de résistance sont indiquées par des lettres et des chiffres - par exemple A2-70, la nuance d'acier A est couramment utilisée. Cela signifie qu'il y a de l'acier austénitique qui ne rouille pas - par exemple A2. A4 est encore plus robuste et insensible à l'eau de mer ou à divers acides. Le nombre se réfère à la classe de résistance. A 70 signifie 700N/mm².
  • Laiton : Les vis en laiton avec une teneur suffisante en nickel ont également une haute protection contre la corrosion et sont souvent utilisées pour le travail du bois. Les couleurs des vis en laiton s'harmonisent avec les couleurs du bois et sont moins visibles.

 

DIFFÉRENTS TYPES DE VIS À TÊTE HEXAGONALE

Les vis et boulons TH de la gamme WÜRTH ne sont pas seulement disponibles dans différents matériaux et différents métaux. Ces éléments de visserie sont également disponibles en différentes versions avec filetage total, filetage partiel, avec écrou, à pas fin ou encore avec rondelle... Bien entendu, il est également possible de choisir entre différentes longueurs de filetage et hauteurs de tête. Trouvez le filetage idéal et les produits dont vous avez besoin pour compléter votre stock de visserie disponible. La gamme WÜRTH comprend également d'autres types de vis courantes - des vis à tête fraisée aux vis à tête cylindrique - plusieurs milliers de références vous sont proposées en matière de fixation directe.