Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Vis à tête hexagonale à filetage partiel : ses particularités

Expert en visserie, Würth propose une grande variété d’articles à usage professionnel et se démarque notamment par ses vis à tête hexagonale et à filetage partiel. Conçues pour supporter différentes pressions et différents usages, elles sont toutes répertoriées sur notre catalogue !

Les atouts des vis à tête hexagonale à filetage partiel

Une vis à filetage partiel est, comme son nom l’indique, une vis dont la tige n’est filetée qu’à demi. Le haut de la vis est ainsi laissé brut, c’est-à-dire lisse. Ce filetage est apprécié pour plusieurs raisons. Offrant une meilleure résistance au couple de serrage, il permet de réduire de manière drastique le jeu pouvant être présent entre deux pièces. La vis à filetage partiel n’ayant pas été travaillée, elle est également plus résistante et donc, plus durable !

Quelles que soient leur longueur ou encore leur matière, toutes les vis à tête hexagonale Würth répondent à un usage professionnel, sont conformes ROHS et répondent à la normes DIN 601 (remplacée par la norme ISO 4016) et à la norme DIN 931 (remplacée par la norme ISO 4014) afin de répondre aux usages les plus spécifiques.  

Les multiples usages de la vis à tête hexagonale (filetage partiel)

Vous souhaitez adopter de la visserie hexagonale de qualité, robuste, à un bon prix et en laquelle vous avez une totale confiance ? Afin d’être pleinement satisfait par votre produit, vous devrez sélectionner votre vis à tête hexagonale Würth en fonction de l’usage à laquelle vous la destinez.

Plusieurs critères de sélection pourront vous permettre d’affiner votre choix de pièce hexagonale à filetage partiel :

  • en fonction du type de filetage,
  • en fonction de la longueur de la tige,
  • en fonction de la hauteur de la tête,
  • mais également en fonction de l’ouverture de la clé qui peut elle aussi être variable,
  • sans oublier la matière des métaux : l’acier, l’inox A2 ou A4 présentent en effet différentes propriétés et sont plus ou moins résistants à la corrosion. Plus courants, l’acier et l’inox sont notamment moins robustes que le troisième que l’on retrouve notamment dans les vis à tête hexagonale à filetage partiel de l’industrie.
Retrouvez également notre gamme de vis TH à filetage total ainsi que les vis à bois à tête hexagonale.