Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale, type S/A4, montage traversant
DIN 933 acier inoxydable A4, avec rondelle conforme à la norme DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acier inoxydable A4. Pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4
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
Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011.
Conforme à l'agrément ATE-99/0011
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!