Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE
Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
- Trois niveaux de vitesse/couple combiné, ainsi que trois autres modes pour le réglage du type de vissage, permettant un réglage optimal pour une large gamme d'applications
- Eclairage optimal de la zone de travail grâce à la triple LED sur la tête d'engrenage
- Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien
- Travail facile et simple grâce à sa conception compacte et légère avec poignée souple type " soft-grip "
- Aucun effet de rebond ou de couple sur le poignet
- Le porte-outil à changement rapide intégré pour embouts ¼" E 6.3 permet un changement d'embout rapide et sans outil
Diamètre de vis maximal recommandé : M16 avec douille six pans ou empreinte TX Pour embouts six pans, jusqu'à M8 (taille 13) maximum
Les visseuses à choc ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la visseuse à chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!