Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse à chargeur ASSY®mat 50 avec HS 16
Puissante visseuse 750 W avec fixation pour vis en bande, système HOLZHER. Fournie avec ses accessoires dans un coffret métallique robuste.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les vis 3,5 x 25 - 4,2 x 50 mm
Gain de temps grâce à la bande à 166 ou 125 vis, selon les dimensions.
Avec rallonge, convient également aux vis de plancher.
Attention ! Respecter le diamètre de vis maxi. pour les moteurs !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!