Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse à chargeur ASSY®mat 80
Puissante visseuse de 750 W avec chargeur pour vis en bande 4,5 x 40 -et 5,0 x 80 mm-(système HOLZ HER)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Utilisation avec bandes de 166 ou 125 vis selon les dimensions
Convient également pour le vissage au sol
Convient également pour le vissage au sol avec une rallonge
Respecter le diamètre maximal de vis pour le vissage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!