Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse cloisons sèches à batterie ATS 18 auto M-CUBE®
Visseuse à batterie légère et compacte avec fonction automatique, développée par Würth pour répondre aux besoins des professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Visseuse à batterie légère et compacte avec fonction automatique, développée par Würth pour répondre aux besoins des professionnels
Fonction automatique
Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis. Pour un travail agréable, économe en énergie et peu bruyant.
Porte-embout à changement rapide
Changement rapide et pratique de l'embout, par exemple lors du travail avec le chargeur de vis en bande.
Butée de profondeur
Réglage facile de la profondeur de vissage pour de meilleurs résultats.
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie.
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère.
✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE
✘ Système de batterie CV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!