Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse cloisons sèches électrique S 50-TB
Visseuse pour cloisons sèches extrêmement légère et pratique
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
Spécialement conçue pour les vis plaque de plâtre allant jusqu'à 5 mm de diamètre
La vitesse de vissage peut être adaptée précisément aux vis plaque de plâtre
Changement rapide du câble
Un câble plus long peut être raccordé en quelques secondes si nécessaire
Maniable et légère
Permet de travailler pendant de longues périodes sans fatigue
Profondeur de vissage facile à régler
Butée en profondeur réglable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!