Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 COMPACT M-CUBE
Perceuse-visseuse sans fil compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans
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
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Longue durée de vie du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Durée de vie maximale et usure faible
Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche.
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Travail agréable et sans fatigue
Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!