Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi - 1
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V extrêmement puissante et pratique, avec perceuse-visseuse à raccordement. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.: 0-480 / 0-2100 tr/min
  • Couple max. dur/souple: 75 / 47 Nm
  • Taux de percussion max.: 31500 tr/min
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 1.5-13 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 2,3 kg
  • Diamètre de perçage max. dans le bois tendre: 82 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 13 mm
  • Diamètre de vis max.: 12 mm
  • Longueur: 204 mm
  • Hauteur: 255 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries Capacité de la batterie Tension nominale Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
57005092
2 PCS 5 Ah 18 V/CC 0-480 / 0-2100 tr/min
1 pcs
570050901
0 PCS 0 Ah 18 V/CC 0-480 / 0-2100 tr/min
1 pcs
0700180509
2 PCS 5 Ah 18 V/CC 0-480 / 0-2100 tr/min
1 pcs
0700180209
2 PCS 2 Ah 18 V/CC 0-480 / 0-2100 tr/min
1 pcs
0700180409
2 PCS 4 Ah 18 V/CC 0-480 / 0-2100 tr/min
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
Moteur EC sans charbons, constant et avec peu d'entretien


Pour une durée de fonctionnement supérieure par charge de batterie et une durée de vie accrue du moteur



Conception robuste


Tous les composants sont conçus pour travailler dans des conditions difficiles de chantier et résistent aux chutes de hauteur de travail standard



Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé


Pour une durée de vie maximale et une usure minimale.

Les mors de serrage ultra résistants maintiennent bien la queue de la mèche



Eclairage LED sur le bloc batterie


La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne pas l'éclairage



Fonction de protection anti-recul


Détecte si la machine a été bloquée de façon inattendue et arrête le moteur instantanément pour éviter toute blessure.

Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie



Réglage couple de haute précision


Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif.

Cela protège la machine et le matériau traité

1 an garantie