Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

Visseuse-perceuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante. Idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Couple max. dur/souple: 30 / 15 Nm
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 1-10 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 10 mm
  • Longueur: 169 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Emmanchement du mandrin Nombre de batteries Capacité de la batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
570011101
0-400 / 0-1300 tr/min 1/2pouce x 20 UNF 0 PCS
1 pcs
0700120211
0-400 / 0-1300 tr/min 1/2pouce x 20 UNF 2 PCS 2 Ah
1 pcs
0700120411
2 PCS 4 Ah
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
Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné


Forme compacte, légère et ergonomique



Accumulateurs Li-ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence.



Adaptée au vissage et au perçage


La perceuse-visseuse sur batterie est adaptée au vissage et au perçage grâce au mandrin et à l'engrenage à 2 vitesses.



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

1 an garantie