Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et légère pour les applications de vissage et de perçage légères à moyennes. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.: 0-450 / 0-1400 tr/min
  • Couple max. dur/souple: 38 / 17 Nm
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 1-10 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 10 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans le bois: 30 mm
  • Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal: 10 mm
  • Diamètre de vis max.: 7 mm
  • Longueur: 169 mm
  • Hauteur: 224 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,31 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries Capacité de la batterie Tension nominale Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
570050401
0 PCS 0 Ah 18 V/CC 0-450 / 0-1400 tr/min
1 pcs
0700180404
2 PCS 4 Ah 18 V/CC 0-450 / 0-1400 tr/min
1 pcs
0700180504
2 PCS 5 Ah 18 V/CC 0-450 / 0-1400 tr/min
1 pcs
0700180204
2 PCS 2 Ah 18 V/CC 0-450 / 0-1400 tr/min
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
Pour un travail sans fatigue et agréable, notamment en hauteur ou en espace confiné


Version courte très compacte et légère avec attache pour ceinture



Options d'application polyvalentes et puissantes


Groupe d'engrenages planétaires à 2 vitesses



Excellent éclairage de la zone de travail


Eclairage LED



Batterie hautes performances légère, sans effet mémoire


Technologie Li-ion

1 an garantie