Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact - 0
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact

Perceuse-visseuse sur batterie 18 V lithium-ion légère et puissante, pour tous travaux de vissage et perçage standard. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
  • Couple max. dur/souple: 60 / 31 Nm
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 1.5-13 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 13 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans le bois: 38 mm
  • Diamètre de vis max.: 10 mm
  • Longueur: 173 mm
  • Hauteur: 248 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,7 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries Capacité de la batterie Tension nominale Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
57005072
2 PCS 4 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
570050701
0 PCS 0 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
0700180507
2 PCS 5 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
0700180207
2 PCS 2 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
0700180407
2 PCS 4 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Longue durée de vie du moteur


Moteur EC sans charbons durable et avec peu d'entretien



Pour un travail confortable et sans fatigue


Machine extrêmement compacte et ergonomique



Durée de vie maximale et une usure minimale


Mandrin en métal de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie



Fonction de protection anti-recul


Détecte si l'appareil a été bloqué de façon inattendue et arrête instantanément le moteur pour éviter toute blessure. Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie



Limiteur de couple de serrage


Arrête le moteur et empêche une utilisation non conforme type cliquet. Cela protège la machine et le support traité

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet 1 an garantie