Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase
Rondelle AW® imperdable en acier inoxydable A2 pour la fixation des appuis de fenêtre en plastique et en aluminium.
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
AW® (AW20)
- Meilleure transmission des forces
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Force d'éjection pratiquement nulle
Rondelle imperdable
- Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage
- Les têtes de vis peuvent être peintes en plusieurs choix de couleurs RAL lors de la finition (quantité minimale et supplément de prix par rapport aux pièces en métal brut, sur demande).
Matériau : Acier inoxydable A2
La rondelle imperdable n'a aucune fonction d'étanchéité. Pour les applications en extérieur, utiliser des matériaux supplémentaires ou des vis pour appui de fenêtre avec rondelle d'étanchéité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!