Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11
Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11 - 1
Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11 - 2
Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11 - 3
Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11 - 4
Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cagoule de soudeur automatique WSH III 10-11

Cagoule standard pour le soudage avec un ou deux niveaux de protection
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
Cagoule standard pour le soudage avec un ou deux niveaux de protection

  • Fenêtre d'observation en retrait pour éviter les rayures

  • Très agréable à porter grâce à son poids réduit

  • Conception spéciale antifumée

  • Unité de commande à l'intérieur de la cagoule

  • Niveaux de protection 10 et 11 réglables

  • Convient aux travaux de soudage en hauteur
Indication

Ne convient pas aux applications et au soudage à l'arc pulsé avec une intensité de soudage de < 20 A !