Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête fraisée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z WN 1413, acier 10.9, zingué galvanisé, passivé transparent (A3K)
Pour thermoplastiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Angle de 30°
- Réduction des contraintes radiales
Aucune détérioration du bossage de la vis
- Chevauchement plus important des flancs du filetage
Forces d'extraction plus importantes
Pas de filetage
- Haute capacité autofreinante
Réduit le risque de desserrage des raccords
- Préservation du matériau
Capacité de charge du raccord plus élevée
Diamètre d'âme à empreinte cruciforme
- Pas d'endommagement du matériau
Sécurité de processus accrue
- Faibles couples de serrage
Raccord vissé plus fiable
Surfaces de haute qualité
- Surfaces sans chrome (VI)
- Résistance à la corrosion élevée
Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!