Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
WÜPOFAST® bruni Vis pour panneaux de particules
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> bruni Vis pour panneaux de particules - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> bruni Vis pour panneaux de particules - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> bruni Vis pour panneaux de particules - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> bruni Vis pour panneaux de particules - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> bruni Vis pour panneaux de particules - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜPOFAST® bruni Vis pour panneaux de particules

Acier, bruni, filetage total, tête fraisée bombée, PZ. Tenir compte de l'utilisation de nouveaux matériaux. Nouveaux processus de fabrication et d'essai à la pointe de l'innovation : un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Tête cruciforme Pozidrive



Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur