Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
WÜPOFAST®, zingué Vis pour panneaux de particules
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué Vis pour panneaux de particules - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué Vis pour panneaux de particules - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué Vis pour panneaux de particules - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué Vis pour panneaux de particules - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué Vis pour panneaux de particules - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zingué Vis pour panneaux de particules - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜPOFAST®, zingué Vis pour panneaux de particules

Acier zingué, filetage total, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme pozidrive.

  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type de filetage: Filetage total
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc

Lire la description de l'article

Disponible en 47 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Empreinte intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
01963 10
3,0 mm 10 mm 6 mm Z1
1000 pcs
01963 15
3,0 mm 15 mm 6 mm Z1
1000 pcs
01963 17
3,0 mm 17 mm 6 mm Z1
1000 pcs
01963 20
3,0 mm 20 mm 6 mm Z1
1000 pcs
01963 25
3,0 mm 25 mm 6 mm Z1
1000 pcs
01963 30
3,0 mm 30 mm 6 mm Z1
1000 pcs
019635 20
3,5 mm 20 mm 7 mm Z2
1000 pcs
019635 17
3,5 mm 17 mm 7 mm Z2
1000 pcs
019635 25
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2
1000 pcs
019635 30
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2
1000 pcs
019635 35
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2
1000 pcs
019635 40
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2
500 pcs
01964 20
4,0 mm 20 mm 8 mm Z2
1000 pcs
01964 25
4,0 mm 25 mm 8 mm Z2
1000 pcs
01964 40
4,0 mm 40 mm 8 mm Z2
500 pcs
01964 45
4,0 mm 45 mm 8 mm Z2
500 pcs
019645 16
4,5 mm 16 mm 9 mm Z2
500 pcs
019645 30
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2
500 pcs
019645 25
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2
500 pcs
019645 35
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2
500 pcs
019645 50
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2
250 pcs
019645 45
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2
500 pcs
01965 20
5,0 mm 20 mm 10 mm Z2
500 pcs
01965 17
5,0 mm 17 mm 10 mm Z2
500 pcs
01965 25
5,0 mm 25 mm 10 mm Z2
500 pcs
01965 35
5,0 mm 35 mm 10 mm Z2
500 pcs
01965 40
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2
500 pcs
01965 45
5,0 mm 45 mm 10 mm Z2
250 pcs
01965 50
5,0 mm 50 mm 10 mm Z2
250 pcs
01965 60
5,0 mm 60 mm 10 mm Z2
250 pcs
01965 70
5,0 mm 70 mm 10 mm Z2
200 pcs
01966 40
6,0 mm 40 mm 12 mm Z3
250 pcs
01966 50
6,0 mm 50 mm 12 mm Z3
250 pcs
01966 70
6,0 mm 70 mm 12 mm Z3
100 pcs
01966 80
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3
100 pcs
01963 13
3,0 mm 13 mm 6 mm Z1
1000 pcs
019635 13
3,5 mm 13 mm 7 mm Z2
1000 pcs
01964 30
4,0 mm 30 mm 8 mm Z2
500 pcs
01964 35
4,0 mm 35 mm 8 mm Z2
500 pcs
01964 16
4,0 mm 16 mm 8 mm Z2
1000 pcs
01964 15
4,0 mm 15 mm 8 mm Z2
1000 pcs
01965 30
5,0 mm 30 mm 10 mm Z2
500 pcs
019645 20
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2
500 pcs
019645 40
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2
500 pcs
019635 15
3,5 mm 15 mm 7 mm Z2
1000 pcs
01964 13
4 mm 13 mm 8 mm Z2
1000 pcs
01966 60
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3
200 pcs
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
Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet - ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.



Pointe à 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF


Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur