Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support mural hygiénique, Hi-Flex

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support mural hygiénique, Hi-Flex

Rangement flexible est sûr des articles de nettoyage et des ustensiles

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Le support mural hygiénique offre une solution flexible pour ranger votre équipement de nettoyage


  • Il permet de trouver les articles plus facilement et plus rapidement, ce qui facilite la tâche des auditeurs qui vérifient l'entretien adéquat et le contrôle de ces articles

  • Les produits d'un diamètre de 28-33 mm peuvent être placés sur le module à clips en caoutchouc

  • Le module à crochets est conçu pour les produits pesant jusqu'à 3 kg.

  • Le système de support mural de 420 mm est fourni avec 3 modules à clips en caoutchouc et 2 modules à crochets

  • Installation rapide et facile - les modules et les rails peuvent être facilement démontés pour être nettoyés ou remplacés

  • Haute durabilité - la durée de vie des articles est prolongée en minimisant les dommages

  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée (microbes, allergènes, etc.)


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)

  • Matières premières conformes aux normes de la FDA

  • Sans phtalates
Article ni repris, ni échangé.