Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble métallique avec embout boucle
Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Peut être posé en angle sans rails de montage
Certification Cradle to Cradle®
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension des câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, haubans, systèmes de panneaux solaires/photovoltaïques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!