Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de suspension Avec 2 crochets
Système de suspension Avec 2 crochets - 1
Système de suspension Avec 2 crochets - 2
Système de suspension Avec 2 crochets - 3
Système de suspension Avec 2 crochets - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de suspension Avec 2 crochets

Pour l'accrochage de systèmes porteurs de câbles, de rampes lumineuses et d'éclairages

  • Charge admissible: 600 N
  • Matière: Acier
  • Diamètre du câble métallique: 2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur des extrémités de câble métallique Poids du produit (par pièce) Charge admissible Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000583
300 mm 700 g 600 N Acier
10 pcs
5255000585
500 mm 800 g 600 N Acier
10 pcs
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
Installation et acheminement rapides des câbles


Moins de trous de montage requis

Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501