Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 4
Vis autoperceuse, tête hexagonale pias<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 5 mm

  • Normes: CS
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Type d’empreinte: Hexagonal
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Souterrain: Acier, Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
021463 140
6,3 mm 140 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 pcs
021463 120
6,3 mm 120 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 pcs
021463 150
6,3 mm 150 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 pcs
021463 22
6,3 mm 22 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 pcs
021463 25
6,3 mm 25 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 pcs
021463 32
6,3 mm 32 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 pcs
021463 45
6,3 mm 45 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 pcs
021463 60
6,3 mm 60 mm 13,3 mm 6,45 mm
100 pcs
021463 50
6,3 mm 50 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 pcs
021463 80
6,3 mm 80 mm 13,3 mm 6,45 mm
100 pcs
021463 70
6,3 mm 70 mm 13,3 mm 6,45 mm
100 pcs
021463 90
6,3 mm 90 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 pcs
021435 13
3,5 mm 13 mm 8,3 mm 3,45 mm
500 pcs
021435 95
3,5 mm 9,5 mm 8,3 mm 3,45 mm
500 pcs
021442 13
4,2 mm 13 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 pcs
021442 16
4,2 mm 16 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 pcs
021442 19
4,2 mm 19 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 pcs
021442 22
4,2 mm 22 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 pcs
021442 25
4,2 mm 25 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 pcs
021442 32
4,2 mm 32 mm 8,8 mm 4,3 mm
500 pcs
021448 13
4,8 mm 13 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021448 22
4,8 mm 22 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021448 19
4,8 mm 19 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021448 25
4,8 mm 25 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021448 32
4,8 mm 32 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021448 38
4,8 mm 38 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021448 50
4,8 mm 50 mm 10,5 mm 4,45 mm
250 pcs
021448 60
4,8 mm 60 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 pcs
021448 70
4,8 mm 70 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 pcs
021448 85
4,8 mm 85 mm 10,5 mm 4,45 mm
50 pcs
021455 16
5,5 mm 16 mm 11 mm 5,45 mm
500 pcs
021455 19
5,5 mm 19 mm 11 mm 5,45 mm
500 pcs
021455 22
5,5 mm 22 mm 11 mm 5,45 mm
500 pcs
021455 32
5,5 mm 32 mm 11 mm 5,45 mm
500 pcs
021455 25
5,5 mm 25 mm 11 mm 5,45 mm
500 pcs
021455 38
5,5 mm 38 mm 11 mm 5,45 mm
250 pcs
021455 45
5,5 mm 45 mm 11 mm 5,45 mm
250 pcs
021455 50
5,5 mm 50 mm 11 mm 5,45 mm
250 pcs
021455 70
5,5 mm 70 mm 11 mm 5,45 mm
50 pcs
021455 85
5,5 mm 85 mm 11 mm 5,45 mm
50 pcs
021463 100
6,3 mm 100 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 pcs
021463 110
6,3 mm 110 mm 13,3 mm 6,45 mm
50 pcs
021455 60
5,5 mm 60 mm 11 mm 5,45 mm
50 pcs
021448 45
4,8 mm 45 mm 10,5 mm 4,45 mm
250 pcs
021463 16
6,3 mm 16 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 pcs
021463 19
6,3 mm 19 mm 13,3 mm 6,45 mm
500 pcs
021448 16
4,8 mm 16 mm 10,5 mm 4,45 mm
500 pcs
021463 38
6,3 mm 38 mm 13,3 mm 6,45 mm
250 pcs
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'homologation ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 6,3 mm

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.