Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias®
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias®

Les vis autoperceuses permettent de réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Acier inoxydable trempé C1 (faiblement résistant à la corrosion et aux attaques acides)

  • Revêtement RUSPERT® (aspect argent)

  • Tête fraisée autofraisante pour bois tendres et durs

  • Empreinte AW® pour une transmission optimale des forces et la préservation de la protection anticorrosion


Avantages par rapport aux vis autoperceuses classiques en acier cémenté


  • Pour utilisation dans l'acier de résistance allant jusqu'à 700 N/mm²

  • Vitesse de coupe élevée possible

  • La pointe est plus résistante dans les applications contenant des "emboîtures" dans les ossatures en acier

  • pias® à ailettes, nominale ∅ 6,3 mm, plus facile à utiliser dans les ossatures en acier inoxydable A2 jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Indication

Les vis pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.


*Epaisseur du bois + épaisseur du support lu = Epaisseur d'assemblage max. lB

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.