Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte cruciforme H pias®
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte cruciforme&nbsp;H pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte cruciforme&nbsp;H pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte cruciforme&nbsp;H pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte cruciforme H pias®

Acier, zingué noir (A2S), avec empreinte cruciforme.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Percer, tarauder, visser - le tout en une seule étape


Permet de réaliser des économies en termes de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Jeu du filetage minimisé

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage

Indication

L'embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte


Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire