Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®

En acier inoxydable A2. Pour le montage de profilés en aluminium sur des sous-structures en aluminium de 3 mm dans les zones non approuvées <

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type d’empreinte: AW
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Souterrain: Aluminium
  • Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi: 1700-2500 tr/min

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
020613516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pcs
020613522
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pcs
020613519
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pcs
020613525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pcs
020613919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pcs
020613916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pcs
020613922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pcs
020613925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pcs
020614213
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pcs
020614219
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pcs
020614216
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pcs
020614225
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pcs
020614813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pcs
020614816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pcs
020614819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pcs
020614822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 pcs
020614825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 pcs
020614838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 pcs
020614850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 pcs
020614845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 pcs
020612913
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 pcs
020614222
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
1000 pcs
020613513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 pcs
020614832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 pcs
020613932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 pcs
020613913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 pcs
020613938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 pcs
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW