Cavaliers droit M6
Cavaliers droits avec filetage
CAVALIERS DROITS M6 F45 F47
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Modèle polyvalent pour les fourrures type F45 et type F47
- Cavaliers droits
- Tenue plus ferme que les modèles pivotants
- Cavaliers compacts mais renforcés (nervures supérieures et guide de maintien de la tige filetée en cas de choc)
- Idéal en cloison du fait de ces renforts
Fiches de données de sécurité(X)
Plaquistes, plafonds non démontables
Liaison entre une tige filetée de 6mm et une fourrure de type 45 ou de type 47 en plafond ou en cloison (doublage)
Les cavaliers pivotants se fixent en pivotant le cavalier dans la fourrure
Les cavaliers droits se fixent en clipsant la fourrure sur le cavalier préalablement positionné (idem suspentes pour supports bois)
La tige filetée peut être fixée à la maçonnerie avec un piton de réhabilitation, une cheville W-ED/S ou
laiton, un scellement chimique etc.
Longueur | 48 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 14 g |
Finition | Zingué |